Alimentation redressée filtrée mono entrée 230V~-400V~ sortie 24V= - 24W - 1A

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 1 A
  • 1ere tension de sortie 24...24 V
  • stabilisé Non
ICON

Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 24W 1A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

 
 

Détails du produit

Alimentation redressée filtrée monophasée
- Puissance 24W- Intensité 1A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
Tension d'entrée 230V~-400V~ +/-15V~ - Tension de sortie 24V=
Constituée :
- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- de condensateurs de filtrage- d'une protection par fusible au secondaire- d'un voyant vert présence tension d'utilisation
Conforme à la norme IEC EN 61558-2-6et aux normes UL 60950 et CAN/CSA-C22.2 N°60 950.00 jusqu'à 240W - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204 et EN 61439-1

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale du courant de sortie 1

1 A

valeur nominale de la tension de sortie 1

24 V

courant de sortie max. 1

1 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

230...400 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

230...400 V

tension de sortie ajustable

Non

1ere tension de sortie

24...24 V

montage direct possible

Oui

stabilisé

Non

montage possible sur barres profilées

Oui

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de sortie réglée

Non

puissance dissipée

24 W

Type de tension d'alimentation

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

88 mm

Montage mural

Non

Profondeur

88 mm

Hauteur

98 mm

Largeur

68 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.