Alim redressée monophasée non filtrée - prim 230/400V~ - 48 V= - 720 W - 15 A

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 15 A
  • 1ere tension de sortie 12...48 V
  • stabilisé Non
ICON

Alimentation redressée non filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 48V= redressé - 720W 15A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6

 
 

Détails du produit

Alimentation redressée non filtrée monophasée
- Puissance 720W- Intensité 15A- Capacité des bornes câble souple entrée 4mm²- Capacité des bornes câble souple sortie 4mm²
Tension d'entrée 230V~ à 400V~ +/- 15V~ - tension de sortie 48V= redressé
Constituée :
- d'un transformateur de sécurité avec filtrage des parasites- d'un double bornage utilisation- d'une protection utilisation par fusible- d'un voyant vert de présence tension d'utilisation
Conformes aux normes IEC EN 61558-2-6, UL 60950

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale du courant de sortie 1

15 A

valeur nominale de la tension de sortie 1

12 V

courant de sortie max. 1

15 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

230...400 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

230...400 V

tension de sortie ajustable

Non

1ere tension de sortie

12...48 V

montage direct possible

Oui

stabilisé

Non

montage possible sur barres profilées

Non

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de sortie réglée

Non

puissance dissipée

720 W

Type de tension d'alimentation

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

206 mm

Montage mural

Oui

Profondeur

206 mm

Hauteur

268 mm

Largeur

158 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.