Kit de 2 embouts de câblage nylon 1 x 33 cm et 1 x 7.5 cm

Main media

Kit de 2 embouts de câblage nylon 1 x 33 cm et 1 x 7.5 cm. Permet de diriger plus facilement la direction des baguettes.

 
 

Détails du produit

Kit de 2 embouts de câblage nylon 1 x 33 cm et 1 x 7.5 cm
Ce kit comprend deux embouts de câblage en nylon, l'un mesurant 33 cm et l'autre 7.5 cm. Ces embouts sont conçus pour faciliter la direction des baguettes lors de travaux de câblage. Voici leurs caractéristiques principales :
Facilité d'utilisation : Les embouts coudés à 45° permettent de diriger plus facilement la direction des baguettes lors de l'installation de câbles.
Confort et sécurité : Les embouts sont dotés de manches bi-matière ergonomiques et antidérapants, assurant une prise en main confortable et sécurisée.
Ce kit d'embouts de câblage en nylon est un outil pratique pour les électriciens et les professionnels du câblage. Ils facilitent le cheminement des câbles dans des espaces restreints tout en offrant un confort optimal grâce à leurs poignées ergonomiques.

Les baguettes tire-fils Biz Baguette peuvent être cumulées entre elles pour plus de flexibilité. BizLine propose une gamme large d'accessoires pour passer et tirer du câble, relier 2 baguettes entre elles ou encore repérer la baguette à l'intérieur d'une cloison.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées pour aiguilles de tirage

type d'accessoire/pièce détachée

autre

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.