Kit de 2 embouts nylon 1 m

Main media

Kit de 2 embouts filetés nylon 1 m. Se visse entre elles pour obtenir une plus grande longueur.

 
 

Détails du produit

Le kit de 2 embouts filetés en nylon est un accessoire pratique qui permet d'augmenter la longueur de vos outils filetés, offrant ainsi plus de flexibilité et de polyvalence dans diverses applications. Que ce soit pour le perçage, le vissage ou d'autres tâches, ce kit vous permet d'obtenir la longueur dont vous avez besoin en vissant simplement les embouts ensemble.
Ses caractéristiques :
Embouts filetés en nylon : Les embouts inclus dans le kit sont en nylon, un matériau résistant et durable qui est souvent utilisé dans des applications nécessitant une bonne résistance mécanique et une légèreté.
Filetage compatible : Les embouts sont dotés d'un filetage qui les rend compatibles avec une variété d'outils et d'accessoires qui utilisent ce type de filetage.
Longueur ajustable : L'avantage principal de ce kit est la possibilité d'ajuster la longueur en vissant les embouts l'un dans l'autre. Cela permet d'obtenir la longueur désirée pour atteindre des endroits difficiles d'accès ou pour des tâches spécifiques.
Ses avantages :
Flexibilité d'utilisation : Lors de son utilisation vous pouvez adapter la longueur de vos outils en fonction des besoins spécifiques de chaque tâche.
Gain de temps et d'espace : En utilisant un seul kit d'embouts avec différentes longueurs, vous économisez de l'espace de rangement et évitez d'avoir à chercher et à transporter plusieurs outils.
Construction solide et polyvalente: Le nylon utilisé pour les embouts est solide et durable, ce qui garantit une utilisation fiable dans une variété d'environnements. Vous pourrez l'utiliser pour le perçage, le vissage ou d'autres applications.

Les baguettes tire-fils Biz Baguette peuvent être cumulées entre elles pour plus de flexibilité. BizLine propose une gamme large d'accessoires pour passer et tirer du câble, relier 2 baguettes entre elles ou encore repérer la baguette à l'intérieur d'une cloison.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires/pièces détachées pour aiguilles de tirage

type d'accessoire/pièce détachée

autre

pièce détachée

Oui

accessoire

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.