Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mastic silicone blanc 300 ml. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Réticulation rapide. Résistant au jaunissement. Pratique : élasticité permanente.
Le mastic silicone blanc de 300 ml est un incontournable pour de nombreuses applications d'étanchéité, de liaison et de collage. Sa polyvalence et sa qualité en font un choix idéal pour diverses utilisations. Voici quelques-unes de ses caractéristiques et applications clés : Ce mastic adhère efficacement à une variété de supports sans nécessiter de primaire. Il est parfait pour le verre, l'émail, l'aluminium, le bois peint, le vernis, et bien plus encore. Il sèche rapidement, formant une peau en seulement 5 minutes (à 23 °C et 50 % d'humidité relative). La vitesse de réticulation est de 3,5 mm par heure (à la même température et humidité relative). Résistance à la température: Ce mastic résiste aux variations de température allant de -40 °C à +120 °C. Il peut donc être utilisé dans des environnements exigeants. Le mastic conserve sa couleur blanche sans jaunir, assurant ainsi une apparence propre et soignée sur le long terme. Utilisez ce mastic pour sceller les joints autour des lavabos, baignoires, douches et toilettes, assurant ainsi une étanchéité efficace et durable. Il convient aux joints d'étanchéité et de liaison dans des projets de construction traditionnelle, de préfabrication et de rénovation. Il peut être utilisé pour sceller les fenêtres, portes, et autres éléments de construction. En tant qu'obturateur élastique, il assure une liaison solide entre le verre ou le miroir et son cadre. Vous pouvez l'utiliser pour coller une variété de matériaux de manière flexible, offrant une excellente adhérence. Il est idéal pour assurer une liaison étanche entre les châssis de fenêtres et de portes, améliorant l'efficacité énergétique. Le mastic est un outil polyvalent qui offre une adhérence exceptionnelle et une performance constante. Il est parfait pour les professionnels de la construction, de la rénovation, et de l'entretien sanitaire, ainsi que pour de nombreuses autres applications. Faites confiance à sa qualité pour obtenir des résultats durables et fiables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Transparent
contenu
emballage
Modèle type
Couleur