Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mastic silicone transparent 300 ml. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Réticulation rapide. Résistant au jaunissement. Pratique : élasticité permanente.
Mastic silicone transparent 300 ml Adhèrent sans primaire sur supports tels que verre, émail, céramique, faïence, époxy, acier inoxydable, polyester, aluminium anodisé, bois peints ou vernis et métaux non oxydables.
Joints d'étanchéité et de liaison en application sanitaire.
Joints d'étanchéité et liaison en pré-fabrication, construction traditionnelle et rénovation, joint de calfeutrement.
Obturateur élastique en vitrerie/miroiterie.
Collage souple de matériaux divers.
Joints de raccordement de châssis de menuiseries. Résistance à la température (°C) :
-40 à +120.
Température d'application (°C) : +5 à +40.
Temps de formation de peau (min) : 5 (23 °C/50 % H.R.).
Vitesse de réticulation (mm/h) : 3.5/24 (23 °C/50 % H.R.).
Conservation : 12 mois en emballage fermé d'origine, entre +5 °C et +25 °C.
Réticulation rapide.
Élasticité permanente.
Résistants au jaunissement et à la formation de moisissures.
Ne peuvent pas être peints.
Ne pas utiliser sur polycarbonate, PE, PP, Téflon®, bitumes, caoutchoucs, néoprènes et certains EPDM.
Ne conviennent pas pour le collage d'aquariums.
Ne pas utiliser sur supports alcalins ou oxydables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Transparent
contenu
emballage
Modèle type
Couleur