Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 63VA - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis
Puissance :
- 63 en VA selon IEC et CSA
- 63 en VA selon UL
- 88 en instantanée admissible à cos ? = 0,5
Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
Livré avec barrette pour connexion 0V secondaire/masse jusqu'à 1000VA
Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL 5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
puissance apparente nominale
tension secondaire 1
tension de court-circuit relative uk
tension primaire 6
classe de matériau isolant selon IEC 85
tension primaire 4
protégé contre les courts-circuits
tension primaire 5
construit comme un transformateur d'isolement
construit comme un transformateur de sécurité
construit comme un auto-transformateur
noyau annulaire
tension primaire 3
tension primaire 2
adapté à un montage sur platine
adapté à un montage sur rail
tension primaire 1
Classe de protection (IP)
Largeur
Hauteur
Profondeur