Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ à 48V~ - puissance 100VA - livré avec 2 barrettes de couplage - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis
Puissance:
- 100 en VA selon IEC et CSA
- 100 en VA selon UL
- 150 en instantanée admissible à cos ? = 0,5
Primaire 230V-400V+/- 15V~ - Secondaire 24V~-48V~ - IP2x ou xxB sans barrette de couplage jusqu'à 400VA - IPxxA au-delà de 400VA - IK04 - Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000VA
Livré avec 2 barrettes de couplage
Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, UL5085 et CSA C22-2-N°66 - Agréments UL USA et Canada - Produit adapté à la réalisation d'équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
puissance apparente nominale
tension secondaire 2
tension secondaire 1
tension de court-circuit relative uk
tension primaire 6
tension primaire 5
tension primaire 4
Protégé contre les courts-circuits
classe de matériau isolant selon IEC 85
construit comme un transformateur d'isolement
construit comme un transformateur de sécurité
construit comme un auto-transformateur
noyau annulaire
adapté à un montage sur platine
tension primaire 3
tension primaire 2
tension primaire 1
Classe de protection (IP)
Adapté à un montage sur rail
Profondeur
Hauteur
Largeur