Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet - 3 positions fixes

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'interrupteur commutateur multi-positions
  • Nbre de pôles 1
  • nombre de positions de commutation 3
ICON

Bouton tournant non lumineux à manette IP69 Osmoz complet 3 positions fixes 45° + 2NO - noir - composé de tête et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis - conforme à la norme IEC 60947-5-1

 
 

Détails du produit

Bouton tournant non lumineux à manette Osmoz complet
Boutons noirs IP69 - Manette
3 positions fixes - 45° + 2NO (023923 + 022974)
Appareil complet composé de têtes et sous-ensemble blocs (blocs + étriers), raccordement par vis
Conforme à la norme IEC 60947-5-1
Les produits Osmoz sont des auxiliaires de commande et de signalisation lumineux ou non lumineux. Ils sont composés de têtes : boutons à impulsion, double touches, boutons à accrochage, boutons tournants à manette, à levier, à clé, voyants, coup de poing... En version à composer, il faut associer une tête avec un sous ensemble blocs ou un bloc et un étrier. Une version complète est également disponible. Le montage de ces unités de commande et signalisation se fait sur un panneau ou dans un boîtier. Un repérage des commandes peut se faire à l'aide de cadre avec insert ou d'étiquettes.

Osmoz

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commutateur de commande

type de construction de l'appareil

appareil encastré

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

230 V

appareil complet dans un boîtier

Non

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

type d'interrupteur

commutateur multi-positions

indice de protection (IP), face avant

IP66

avec retour automatique à la position 0

Non

avec position 0

Oui

Nbre de pôles

1

Courant permanent nominal Iu

3 A

nombre de positions de commutation

3

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Osmoz

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.