L'écran de protection anti-arc électrique relevable monté sur serre-tête est conçu pour assurer votre sécurité lors de travaux électriques à haute ou basse tension. Cet écran de protection offre une protection efficace contre les impacts et les arcs électriques résultant de courts-circuits.L'écran de protection est équipé d'un traitement anti-buée et anti-rayure, garantissant une visibilité claire même dans des conditions difficiles. Il peut être porté sans casque d'électricien en dessous, offrant ainsi une solution pratique et confortable pour vos besoins de protection.La composition de l'écran de protection comprend un serre-tête en PEHD (polyéthylène haute densité), un protège-front en PC (polycarbonate) et une visière en acétate d'une épaisseur de 1,5 mm. Ces matériaux offrent une résistance et une durabilité optimales pour une protection fiable.Avec un poids de 390 g, cet écran de protection est léger et confortable à porter pendant de longues périodes. La dimension de la visière est de 400 mm de largeur et 200 mm de hauteur, offrant une couverture adéquate pour protéger votre visage.L'écran de protection est doté d'un double ajustage au niveau du tour de tête et de la hauteur, vous permettant de l'ajuster parfaitement à votre morphologie pour un confort optimal et une protection maximale.Un bandeau anti-transpirant est intégré pour absorber la transpiration et assurer un port confortable même pendant les périodes prolongées.Cet écran de protection offre une qualité optique de niveau 1, garantissant une vision claire et sans distorsion. Il est également classé F en termes de résistance mécanique, assurant une protection solide contre les impacts.
Les casques BizLine protègent les professionnels des chutes et des chocs, et permettent d'assurer ainsi leur sécurité sur tous les chantiers.