Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Kit 100 colliers multi-diam. fixe-tubes D= 16-32 mm + 100 chevilles PA 6.6 gris. Fixation rapide de tube rigide type IRL en intérieur. Avec une fixation adaptée s'installe dans tous matériaux. Filetage collier M7. Perçage D= 8 mm.
Découvrez notre kit de fixation comprenant 100 colliers multi-diamètres pour fixe-tubes d'un diamètre de 16 à 32 mm, accompagnés de 100 chevilles en polyamide 6.6 de couleur grise. Ce kit est spécialement conçu pour une fixation rapide et efficace de tubes rigides de type IRL à l'intérieur.
Avec la fixation appropriée, ce kit peut être installé dans une grande variété de matériaux. Les colliers sont équipés d'un filetage M7 et nécessitent un perçage de 8 mm pour l'installation. Ils sont idéaux pour la fixation de tubes IRL à l'intérieur de votre espace.
Les caractéristiques techniques de ce kit incluent une résistance à la température allant de -40°C à +85°C, une plage de température d'application de -15°C à +35°C, et une tenue au fil incandescent jusqu'à 850°C, garantissant une performance fiable dans diverses conditions.
Un avantage significatif de ces colliers est leur capacité à couvrir plusieurs diamètres, ce qui signifie qu'un seul produit peut être utilisé pour une gamme de tailles de tubes allant de 16 à 32 mm. Cela simplifie la sélection des composants et rend l'installation plus efficace.
Optez pour notre kit de fixation pour tubes IRL pour une solution polyvalente et durable pour vos besoins de fixation de tubes rigides à l'intérieur. Il vous offre une fixation rapide et fiable, quel que soit le matériau dans lequel vous travaillez.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
convient pour des gaines de protection
connectable
avec pièce intercalaire
Type de fixation
adapté au diamètre du tube
Matériau
Qualité du matériau
fermé
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur
Multiple de vente
Code Douane