Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez le coffret d'outils BizLine, un ensemble complet et polyvalent conçu pour répondre aux exigences des professionnels les plus rigoureux. Ce coffret regroupe 21 embouts de 25 mm, incluant une large gamme de profils : Phillips (PH1, PH2, PH3), Pozidriv (PZ1, PZ2, PZ3), hexagonaux (H3 à H7), plats (SL4.5, SL6.5, SL8) et Torx (T10 à T40). Cette diversité garantit une compatibilité optimale avec une multitude de visseries, facilitant ainsi toutes vos interventions, qu'elles soient en maintenance, installation ou réparation.
En complément, vous bénéficiez de 9 douilles métriques 6 pans, allant de 4 à 12 mm, idéales pour les travaux nécessitant un serrage précis et sécurisé. La clé à cliquet 1/4" à 72 dents assure une manipulation fluide et un gain de temps considérable grâce à son mécanisme à haute réactivité, même dans les espaces restreints. La rallonge de 100 mm et le cardan universel 1/4" offrent une flexibilité accrue, permettant d'atteindre les zones difficiles d'accès sans effort.
Le coffret inclut également un embout porte-douille et un porte-embouts, garantissant une organisation optimale et un changement rapide des accessoires. Conçu pour durer, cet ensemble allie robustesse et ergonomie, répondant parfaitement aux besoins des professionnels du secteur de l'énergie et de l'industrie.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
nombre de tiges d’emmanchement
nombre de scies
nombre d'outils multifonction
nombre de marteaux
nombre de burins et de poinçons
nombre de broches rotatives
nombre de cliquets
nombre d'outils de test
nombre d'inserts de bit
nombre de clés à molette
nombre de clés hexagonales
nombre de clés plates à couronne
nombre de pinces
nombre d'appareils de mesure
nombre de limes
nombre total d'outils
nombre de tournevis Torx
nombre de forets à étages
nombre de forets à pierre
nombre de clés à douille
nombre de douilles
nombre d'inserts enfichables
nombre de tournevis plats
nombre de clés polygonales
nombre de fraises de bordure
nombre d'outils de confection de fibres optiques
nombre de scies cloches
nombre de tournevis cruciformes PZ
nombre de tournevis cruciformes PH
nombre d'outils coaxiaux
nombre de cisailles à câbles
nombre de forets hélicoïdaux HSS
nombre de mèches à bois
nombre de clés à fourche
nombre de trous de guidage
ensemble de monteur électricien
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage
emballage