Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
DASAR 115, encastré de sol extérieur, carré, inox, GU10/QPAR51, 35W max, IP67, collerette inox 316
Le produit DASAR® 80 est un encastré de sol extérieur avec une douille GU10.
• Collerette en inox 316.
• Coloris : argent
• Forme : carré
• Puissance nominale : 35.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 67 donc hermétique à la poussière et protégé contre la pénétration d'eau en cas d'immersion temporaire
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK08
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (13.0 cm/13.0 cm/16.0 cm)
• Dimensions d'encastrement : (? 11.5 cm/ 16.5 cm)
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 229324 / EAN 4024163113373
Le DASAR® Flat est le luminaire encastré dans le sol haute tension accessible de chez SLV, qui séduit par son réflecteur en acier inoxydable et par son diffuseur en verre partiellement satiné. Le boîtier est conçu en acier inoxydable 304 de qualité et en verre. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable de tous vos luminaires extérieurs depuis 40 ans.
Dasar®
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Répartition lumineuse
raccordement électrique avec fiche
Longueur d’encastrement
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Diamètre d'encastrement
Largeur d'encastrement
Orientable
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Hauteur/profondeur d'encastrement
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Compatible avec Casambi
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
charge max.
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
température de surface max.
Possibilité de marcher/rouler dessus
IK
Matériau de la verrine