Inter.Sec 80A 3Pôles montage Fond d'Armoire

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 750 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 80 A

OT80F3 - interrupteur-sectionneur OT80F3 3P 80 A - tension max 690 VAC /660 VDC - Commande frontal extérieur IP65 cadenassables par 3 cadenas - Montage rail din - AC-21A 80A à 690 VAC AC-22A 80A à 690 VAC et AC-23A 20A

 
 

Détails du produit

Les interrupteurs-sectionneurs manuels de la gamme OT sont uniques en termes de flexibilité et de variété de modèles.
Les produits de cette gamme peuvent commuter des courants de 16 A à 4 000 A à des tensions allant jusqu'à 1 000 VAC.
Quelle que soit leur capacité, ils se commandent facilement et sont très compacts.
Ils se montent dans n'importe quelle position pour une conception flexible et efficace de l'installation.
Ils peuvent en outre être utilisés comme interrupteurs principaux dans le tableau principal ou secondaire. La gamme OT est conforme aux spécifications CEI et UL pour une attractivité encore plus importante. ABB propose également une large gamme d'accessoires pour ces produits : extensions d'axe, poignées, contacts auxiliaires, cache-bornes, etc. Les interrupteurs-sectionneurs OT satisfont ainsi les besoins des applications les plus exigeantes.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur-sectionneur (CA)

Degré de protection (NEMA)

autre

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

75 A

finition de l'inverseur

Non

puissance de commutation à 400 V

37 kW

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

80 A

type de construction de l'appareil

appareil complet installé dans un boîtier

déclencheur voltmétrique en option

Non

commande motorisée en option

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

750 V

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Non

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

1.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V

37 kW

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

autre

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Non

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq

50 kA

tension de fonctionnement normale

750...750 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

80 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

37 kW

Profondeur

72.5 mm

Hauteur

91.5 mm

Largeur

52.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.