Cadenas à clé en laiton 30 mm livré avec 3 clés

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre de l'étrier 6 mm
  • matériau de la serrure laiton
  • matériau de l'étrier acier

Cadenas laiton à clé 30 mm. Hauteur de la anse : 17 mm. Livré avec 3 clés.

 
 

Détails du produit

Cadenas laiton à clé 30 mm Livré avec 3 clés.
A = 30 mm.
B = 28 mm.
C = 17 mm.
D = 5.5 mm.
E = 18 mm.
F = 13 mm.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadenas

s'entrouvrant

Oui

avec serrure à combinaison

Non

épaisseur de la serrure

5.5 mm

largeur de serrure

30 mm

diamètre de l'étrier

6 mm

largeur d'étrier

18 mm

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

couleur

laiton

hauteur de l'étrier

17 mm

matériau de la serrure

laiton

nombre de clés

3

modèle de disque

Non

matériau de l'étrier

acier

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.