Pack promotionnel BAES : lot de 3 références 062525
Pack composé de 3 BAES d'évacuation réf 062525 45lm - 1h, saillie, faible consommation (0,5W), livré avec une étiquette universelle repositionnable et recyclable. Supervisable avec l'application Legrand-ERP connecté et équipé de batterie NiMH
Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la fonction réglementaire de mise au repos volontaire en absence secteur. Connectable à l'application Legrand-ERP connecté avec les télécommandes réf 062520/062521
Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998. Compatible avec les principales télécommandes du marché pour la mise au repos secteur absent (exigence réglementaire)
BAES d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent
La passerelle de configuration réf 088240 et l'application Legrand Close Up permettent de :
- visualiser les paramètres du bloc - régler l'heure des tests - visualiser le défaut - paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
hauteur/profondeur d'encastrement
Type de batterie lithium-ion
Avec élément chauffant pour batterie
Système de surveillance de fonction d'urgence
Système d'alimentation d'urgence
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
convient pour la mise en veille
temps d'opération nominal
numéro RAL du boîtier
Élément de distribution de lumière
flux lumineux en mode veille
pictogramme inclus
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
distance de visibilité du pictogramme
Flux lumineux en mode d'urgence
section de conducteur connectable
avec interrupteur à distance
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
type de batterie
IK
Matériau de la verrine
longueur d’encastrement
nombre de têtes de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
visibilité du pictogramme
type de pictogramme
largeur d'encastrement
avec télécommande
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
section de conducteur
Culot
fonction
Largeur
Classe électrique
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane