Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cordon de brassage Catégorie 6A S/FTP Blindé blanc RAL9010 27AWG RJ45 dorure 50 micro-pouces avec manchons non débordant, 10G 4PPOE 3m LSOH OD : 5.7mm, DELTA Certified ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568.2-D
Chaque cordon de brassage CAT6A Gigamedia est soumis à des tests de transmission (100%) et est capable de supporter des applications 10Gigabit sur un lien de type Canal sur 100 m.
Lors de l'assemblage, les différentes étapes bénéficient des meilleurs technologies de raccordement et de contrôle, ce qui permet de garantir fiabilité et performances.
Les cordons de brassage CAT6A disposent de manchons non-débordants surmoulés, pour un meilleur maintien du câble et du dispositif de protection de l'ergot.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couleur de la douille de protection contre le ployage
douille de protection contre le ployage
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Couleur de la gaine
catégorie
protection du levier d'arrêt
type de connecteur raccordement 2
type de connecteur raccordement 1
type de câble
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
brochage
dimension AWG
finition ignifugée
construction de câbles
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
valeur NVP
Longueur
Code Douane
Multiple de vente