Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
D-Life - Commande simple - va-et-vient - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition
Ce commutateur Merten MTN3116-0000 de Schneider Electric est un interrupteur avec 1 culbuteur. Il fait partie de la gamme D-Life au design innovant et élégant. En effet, elle offre la garantie de locaux et d'intérieurs raffinés. Son mode de fixation se fait par vis et griffes. L'interrupteur est en métal et plastique, ce qui le rend très robuste. Son courant nominal est de 10 AX. Par ailleurs, cet appareil est un produit écologique de haute qualité, fabriqué sans substances extrêmement préoccupantes. Compatible avec Merten System M, Merten Artec, Merten Antique.
D-life
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
conforme selon UK Building Regulations (partie M)
Traitement antibactérien
interrupteur de chauffage
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Compatible IFTTT
nombre de modules (construction modulaire)
fonction d'éclairage
zone de texte/surface d'inscription
profondeur d'appareil
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
Adapté à la classe de protection (IP)
Interrupteur de machine à laver
interrupteur à bouton-poussoir
courant de commutation pour lampes fluorescentes
nombre de bascules d'actionnement
type de commutation
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
contact de report
Calibre
Profondeur d'encastrement
Traitement de surface
voyant
Type de connexion
Avec plaque de montage
Sans halogène
type de commande
composition
Type de pose
Tension nominale