Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pack Tecnica-GTL Chronopack250 250x65 2 socles compartimentés longueur 65cm, 4 couvercles longueur 65cm, blanc RAL9010, longueur totale de 2,6m (socle + couvercles)
Adaptateurs universels
Pour installer facilement et rapidement sur la GTL toutes les marques leader de coffrets 13 modules classe 1 sans support : Clipsez l'adaptateur sur le châssis du coffret - Clipsez le châssis sur la GTL, il se maintient seul - Ajustez la hauteur - Vissez pour assurer le maintien du châssis
LES +
La GTL la plus universelle du marché - Des coffrets faciles et rapides à monter
GTL-Chronopack250
Packaging facile à transporter (hauteur 1,33 m) - 2,60 m de GTL et jusqu'à 2,95 m en ajoutant les cornets d'épanouissement haut et bas - La plus universelle des GTL grâce à la composition du pack - Compartiment EDF totalement isolé avec un accès à chaque compartiment conformément à la NF C 14-100/A3, 8.4.1.1.1, comme précisé dans la NF C 15-100/A5, 10.1.4.2.2 - GTL cloisonnable
LES +
Facilité de commande et de préparation - Facilité de transport et de manutention - Facilité de mise en oeuvre
SECURITE
Canalisation du branchement EDF à fermeture indépendante selon NF C 15-100 - Séparation totale de l'installation EDF selon NF C 14-100, des courants fort et faible selon NF C 15-100
ASTUCES
4 configurations en 1 référence : pose en angle de mur, juxtaposition, demie GTL, milieu de mur - Supports universels pour la mesure rapide de l'entraxe grâce à la réglette graduée et amovible - Réglage en hauteur simplifié : la goulotte seule couvre 2,60 m (du sol au plafond), et peut aller jusqu'à 2,95 m en utilisant les cornets d'épanouissement haut et bas
FACILITE
Pack prêt à l'emploi - Des conditionnements intelligents : socle + couvercles + agrafes + vis
UNIVERSALITE
Nos packs intègrent des adaptateurs intelligents pour installer toutes les marques leader du marché de coffrets, sans support
Tecnica-gtl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
finition du couvercle
maintien de fonction en cas d'incendie
Transparent
livraison sur rouleau
feuille de protection
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de cloisons enfichables
nombre de cloisons fixes
Type de fixation
Matériau
Longueur
Qualité du matériau
estampages
Traitement de surface
Sans halogène
Largeur
Couleur
Hauteur
IK
température d'utilisation
Numéro RAL