Signalisation photovoltaïque adhésive Symboles répétés 136 x 235 mm (x 9)

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau autre
  • qualité du matériau vinyl
  • Couleur jaune

Signalisation photovoltaïque adhésive 136 x 235 mm (x 9) renforcée en vinyle polymère. Préconisé par le guide UTE C 15-712-1. Résistant à l'humidité. Schéma d'installation au dos de la planche. Conditionné en sachet plastique à l'unité.

 
 

Détails du produit

Signalisation photovoltaïque adhésive Symboles répétés 136 x 235 mm (x 9) Étiquettes adhésives renforcées en vinyle polymère.
Conditionnées en sachet plastique à l'unité.
A positionner sur une installation photovoltaïque sur la partie AC, l'onduleur et la partie DC selon le schéma imprimé au dos des planches d'adhésifs 730 725 et 730 726.
Résistant à l'humidité.
Deux planches disponibles :
tous les symboles utiles.
plusieurs fois les symboles les plus utilisés.
Un schéma d'installation au dos de chaque planche.

La gamme d'accessoires photovoltaïques de BizLine est idéale pour les professionnels qui travaillent sur des installations photovoltaïques. Parfaitement adaptée à cet usage, cette gamme assure un travail facilité.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

83100000

Plaque d'avertissement / signalétique

Matériau

autre

imperméable

Non

qualité du matériau

vinyl

rabattable

Non

épaisseur

0.3 mm

forme

rectangulaire

Hauteur

235 mm

sans halogène

Non

Modèle type

autre

Largeur

136 mm

Couleur

jaune

Type de pose

mur

symbole

photovoltaïque (PV)

langue de l'impression

français

fluorescent

Non

avec texte d'avertissement/d'information

Oui

avec symbole d'avertissement/d'information

Oui

photoluminescent

Non

avec matériau de fixation

Oui

type de fixation

auto-adhésif

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.