Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.
Optimisez vos travaux d'électricité avec notre pince à dénuder de 160 mm. Conçue pour les câbles de Ø 5-10 mm², cette pince est isolée à 1000 V pour une utilisation sûre et efficace. Elle est idéale pour dénuder les conducteurs simples et multiples à fils fins.
Cette pince à dénuder présente une finition polie pour une durabilité et une performance optimales. Ses manches bi-matière ergonomiques et antidérapants offrent une prise en main confortable et sûre. Elle est également équipée d'un ressort d'ouverture et d'une butée réglable pour une utilisation facile et précise.
Pinces et tournevis isolés 1000 V : une gamme variée d'outils pour garantir votre sécurité. Chaque outil a subi les tests de Qualité conformes à la norme IEC 60900.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
certifié VDE
hauteur de tête
Traitement des surfaces
autoréglage
revêtement de la poignée
certifié ESD
avec protection contre les chocs
finition de la poignée
plage de dénudage section transversale
plage de dénudage diamètre
largeur de tête
longueur de dénudage ajustable
longueur de mâchoire
profondeur d'encoche ajustable
coupe en spirale
forme ronde
section longitudinale
isolé 1000 V selon EN 60900
Longueur
Poids
avec coupe-fil
Traitement de surface
Isolé