Platine de rue monobloc antivandale Linea 300 IP54 IK07 avec façade en inox 4mm à défilements de noms - livrée avec boîtier pour pose en encastré - conforme à la loi handicap
Platine antivandale monobloc à défilement de noms - Dimensions façade 180x330mm - Gère jusqu'à 4000 noms de résidents et permet d'appeler directement un résident par recherche du nom, numéro d'appartement ou numéro d'appel direct - Vis de fixation antivandale (clé fournie)
Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
Clavier à codes intégré pour appel direct et ouverture de porte par code
Platine de rue Bus 2 fils monobloc antivandale à boutons poussoirs Alumunium ou Inox 4mm.
Conforme loi handicap en résidentiel neuf ou rénové et en ERP.
Platines de 1 à 4 / 5 à 8 / 9 à 12 boutons d'appels, livrées avec électronique pré-connectorisée d'usine et une boîte d'encastrement.
Linea 300
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
matériau de la façade
Classe de protection (IP)
hauteur de la façade
largeur de la façade
IK
matériau des boutons d'appel
Type câblage
nombre de boutons d'appel
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
construction modulaire
profondeur d'encastrement
Couleur
Type de pose