Virafal centrale désembouage haut debit

Main media

Nettoyer en profondeur radiateurs et planchers chauffants. Nettoyage mécanique et/ou chimique pour supprimer boues et algues. Débit max 80L/min. Pression max 8 bar. Compresseur auto-lubrifié, puissance 1,5 kW, aspiration 200 L/min.

 
 

Détails du produit


1 version standard, 1 version connectée conformément à la directive Européenne EN 806.
Nettoyage mécanique 2 en 1 :
- Impulsions Air/Eau pour décoller les boues.
- Flux continu Air/Eau pour expulser les boues.
Nettoyage chimique 4 en 1 :
- Désembouage des radiateurs.
- Désembouage et assainissement des planchers chauffants.
- Protection contre le tartre et la corrosion.
- Désinfection des conduites d'eau potable.
Installation rapide grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation.
Adaptateurs et flexibles fournis permettant une utilisation immédiate.
Prestation hautes performances : Débit maximum de 80L/min et pression maximum de 8 bar.
Compresseur performant et endurant : Auto-lubrifié, puissance de 1,5 kW et capable d'aspirer 200L/min. Température maximum d'utilisation : 30°C.
Pour un transport facilité du Virafal® ou Virafal® Connect, les versions 295053 et 295059 sont livrées avec une poignée réhausse. Assemblage sans outils, réglage rapide de la hauteur. Poignée disponible également seule sous la référence 753778.
Fonctionnalités supplémentaires du VIRAFAL® Connect :
Connectable à un SmartPhone, une tablette sous Android ou un PC via connexion Bluetooth afin d'éditer un rapport d'intervention conformément à la directive Européenne EN 806 relative aux conduites d'eau potable.
Rédaction et transfert du rapport d'intervention grâce à l'application Virafal disponible sur Android et PC
Le travail avec les additifs Virax (vendus séparément) nécessite obligatoirement l'utilisation du réducteur réf. 295052 et de l'injecteur réf. 295051. Ces additifs permettent une utilisation chimique pour tous types d'installations. Ils peuvent être rejetés à l'égout sans effet néfaste sur l'environnement.

Virafal®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Virafal®

Multiple de vente

1

Code Douane

84798200

Pompe de détartrage (électrique)

puissance de moteur max.

1.5 kW

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.