Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Relais temporisé Chronos 2, MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
La gamme de relais temporisé industriels Chronos 2.
Idéale pour assurer les fonctions de temporisation, de surveillance et de comptage. Disponibles en mono ou multifonctions, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque application. Une plage de temporisation allant jusqu'à 100 h pour gérer les traitements de longue durée. Une plage d'alimentations de 12 à 240 V dans un seul boîtier pour une optimisation des stocks. Une qualité et une fiabilité reconnue garantissant le bon fonctionnement des équipements. Crouzet est un fabricant indépendant qui conçoit des composants mécatroniques pour des applications exigeantes, à destination des marchés de l'aéronautique, du transport, de l'énergie, du bâtiment et de l'industrie.
Chronos2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
montage du devant
Type de tension commande
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture
type de tension de fonctionnement
nombre de sorties, retardées, contact inverseur
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur
adapté à un montage de profilés chapeaux
sorties, commutable, retardées/non retardées
enfichable sur un contacteur
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
Finition du raccordement électrique
fonction formation d'impulsion
fonction à contact fugitif
fonction retardement du déclenchement
Largeur
Intensité
avec sortie de semiconducteur
fonction cadencée avec impulsion, variable
fonction cadencée avec pause, variable
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe
fonction clignotement avec pause, temps fixe
uniquement adapté pour commande à distance
commande à distance possible
plage temporelle
fonction étoile/triangle
fonction glissant à l'enclenchement
fonction retardée à l'enclenchement
appareil complet avec socle
Profondeur
Hauteur