Prise Green'up Access - 3,2 kVA - Mode 2 - IP55-IK10 - encastré verrouillable

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal max. 16 A
  • standard autre
  • Modèle type prise de charge
ICON

Prise encastrée avec volet verrouillable Green'up Access métal pour recharge de véhicule électrique mode 1 ou mode 2 IP55 IK10 - 16A 230V- livrée complète avec patère, jeu de 2 clés, plaque et support

 
 

Détails du produit

Prise Green'up Access métal avec volet verrouillé monophasée 230V avec 250 combinaisons différentes IP55 - IK10 - 16A - 230V - 16A VE - livrée complète avec plaque et support
Livrée avec :
- patère référence 090478 permettant de suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge du véhicule
- un jeu de 2 clés permettant de limiter l'accès à la prise
- Pour avoir toutes les clés avec des combinaisons identiques ou différentes, nous consulter
Dimensions :
- Hauteur 110mm
- Largeur 110mm
- Profondeur 13,5mm
Raccordement à vis à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5mm² (1 ligne par borne) avec protection par :
- disjoncteurs différentiels dédiés référence 410754 ou 410856 - 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi) ou - interrupteur différentiel 30mA - typeF (ex Hpi) + disjoncteur 20A - courbe C
Convient pour une installation dans les lieux de vie de type maison individuelle, box, parkings collectifs…
Certifiée NF, conforme aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Green'up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Green'up

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise électrique de charge pour véhicule électrique (VE)

section transversale des contacts de puissance

2.5...2.5 mm²

LED intégrée

Non

longueur du conduit fixe

50 m

courant nominal max.

16 A

nombre de contacts de communication

3

avec verrouillage d'accès

Non

avec actionneur de verrouillage

Non

standard

autre

Classe de protection (IP)

autre

technique de raccordement

raccordement à vis

type de courant

CA monophasé

profondeur

53 mm

hauteur

147.5 mm

Modèle type

prise de charge

largeur

180 mm

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.