Coffret Rési. Gale'O - 13 Modules 4 rangées - à équiper

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur en nombre de modules 52
  • nombre de rangées 4
  • Type de pose autre

Coffret résidentiel à équiper - Gale'O - 4 Rangées de 13 modules (L=250 mm H=633 mm P=111 mm)- In. 90A - Blanc RAL 9010 - 750°c GWT - IP30 (IP41 avec la porte) - IK07 - montage en saillie ou sur GTL-avec borniers Ph/N/Terre- Porte en option

 
 

Détails du produit

Les coffrets 13 modules de 1 à 4 Rangées - 90A - IP30 / IK07 de couleur blanche RAL 9010 - série Gale'O ont une tenue au feu de 750°c compatible ERP et la norme NF C61-910. Les borniers de répartition peuvent se monter verticalement ou horizontalement et ce sur 8 emplacements prévus à cet effet. Les borniers de terre sont équipés de raccordements à connexion rapide. Ils peuvent s'installer horizontalement sur 4 emplacements différents. Les portes transparentes, en option, renforcent l'esthétique et sont réversibles. Il est possible en option de verrouiller la porte avec une serrure.

GALE'O

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Non

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

avec échancrure

avec serrure

Non

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP41

type de fermeture

autre

largeur en nombre de modules

52

Matière

plastique

rail DIN

Oui

profondeur intérieure

89 mm

possibilité de montage en saillie

Non

finition CEM

Non

type de couverture

optionnel

nombre de rangées

4

profondeur d'encastrement

89 mm

Avec plaque de montage

Non

Numéro RAL

9010

Profondeur

111 mm

Hauteur

633 mm

Largeur

250 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85371098

Gamme

GALE'O

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.