Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 850VA, 510W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans
Onduleur Technologie Line-Interactive
850VA/510W
Parafoudre normé IEC61643-1 avec témoin lumineux
Multiprise 4 prises (3 avec autonomie & parafoudre + 1 parafoudre)
Jusqu'à 15% d'économie d'énergie (EcoControl)
Ecran LCD graphique - Protection Tel/ADSL + Ethernet
Garantie 3 ans (batteries incluses)
Eaton ellipse pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance de sortie
puissance effective de sortie
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
efficacité en mode éco
efficacité totale
facteur de puissance cos phi à la sortie
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
fonction de coupure automatique
nombre de phases primaires
nombre de phases secondaires
fréquence secondaire
fréquence primaire
modulaire
avec interface de communication RS-232
Type (Off line, On line)
SNMP
tension de sortie
tension d'entrée
contact de commutation hors tension
interface USB
type de construction
possibilité de gestion du réseau
Autonomie
Type de tension
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur