Micromodule Télérupteur 10A Radio Power

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de pose encastré
  • nombre de relais 1
  • Alimentation 230 V CA
ICON

TELERUPTEUR 10A RADIO POWER

 
 

Détails du produit

Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types d'éclairages ainsi que portails, gAches etc…. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et main

Radio power

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Radio power

Multiple de vente

1

Code Douane

85365005

Récepteur radio

Compatible Energeasy connect

Oui

Type de pose

encastré

adapté à un commutateur de volet roulant

Non

adapté à un variateur

Non

adapté à un bouton d'impulsion

Oui

adapté pour interrupteur

Oui

nombre de relais

1

Alimentation

230 V CA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.