Alimentation stabilisée à découpage monophasée 100-240V~/sortie 12V= - 120W

Main media

Caractéristiques principales

  • courant de sortie max. 1 10 A
  • 1ere tension de sortie 12...14 V
  • stabilisé Oui

Alimentation stabilisée à découpage monophasée 100-240V~/sortie 12V= - 120W

 
 

Détails du produit

Alimentation stabilisée à découpage monophasée 75W - 960W pour charge à fort courant d'appel
- Puissance nominale 120W- Intensité nominale 10A- Plage de réglage 12V à 14V- Largeur 40mm
Tension d'entrée 100V~ à 240V~ - Tension de sortie 12V= - Faible pollution harmonique grâce au filtre PFC intégré (à partir de 120W)
Boîtier aluminium - Potentiomètre de réglage de la tension de sortie en face avant - Protection intégrée contre les courts-circuits et les surcharges - Avec signal ou contact relais pour report d'état de tension de sortie active (sauf 75W)
Conformes aux normes UL 508, IEC EN 60950-1 et IEC EN 61204-3 - Agrément UL USA et Canada

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Alimentation en courant continu

valeur nominale du courant de sortie 1

10 A

valeur nominale de la tension de sortie 1

12 V

courant de sortie max. 1

10 A

protégé contre les courts-circuits

Oui

tension d'alimentation assignée DC

124...370 V

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz

88...264 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz

100...240 V

tension de sortie ajustable

Oui

1ere tension de sortie

12...14 V

montage direct possible

Oui

stabilisé

Oui

montage possible sur barres profilées

Oui

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de sortie réglée

Oui

puissance dissipée

120 W

Type de tension d'alimentation

AC/DC

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

adapté à un montage sur rail

Non

largeur d'encastrement

40 mm

Montage mural

Non

Profondeur

113 mm

Hauteur

125 mm

Largeur

40 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85044083

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.