Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plaque à induction D=22 cm, réglage de 60 à 240 °C o, minuterie avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyants lumineux
Une plaque de cuisson à induction est un mode de cuisson moderne et sûr : la plaque de cuisson en vitrocéramique de 22 cm de diamètre reconnaît automatiquement le fond du plat. La chaleur est produite directement dans le fond du plat et est uniformément répartie. Vous pouvez régler la température jusqu'à 240°C et rien ne risque de brûler sur le dessus de la plaque de cuisson.
Panneau de commande tactile. Facile d'entretien. Puissance : environ 2 000 W. Réglage de la température de 60 à 240°C ou en 10 niveaux de puissance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
échelle raccordement électrique
nombre de plaques à induction
couleur de base du cadre
type d'énergie
finition du cadre
matériau de la surface principale
type d'espaces de cuisson
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)
tension
avec couverture
construction modulaire
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur