Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réchaud induction 2 feux, D= 22 cm, affichage digital, réglage de température de 60-240 °C, minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyant lumineux
Deux c'est mieux : les deux plaques de cuisson en vitrocéramique à induction et reconnaissance automatique des récipients pour une température maximale de 240°C ou en dix niveaux de puissance. Grâce à la rapide montée en chaleur, la perte d'énergie est minime, la chaleur est générée directement dans le fond du récipient et rien ne brûle sur la plaque de cuisson. Panneau de commande tactile. Facile d'entretien. Puissance : environ 3 400 W. Réglage de la température de 60 à 240°C ou en 10 niveaux de puissance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
échelle raccordement électrique
nombre de plaques à induction
couleur de base du cadre
type d'énergie
finition du cadre
matériau de la surface principale
type d'espaces de cuisson
nombre d'espaces de cuisson normaux
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)
tension
construction modulaire
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur