relais thermique CM-MSS.31S assure une protection fiable du moteur-Tension d'isolement (U') de 300V-alimentation commandée de 24 à 240V CA/CC-Sortie contacts NO/NC-capacité de commutation jusqu'à 4A (AC-12 et DC-12)- Uimp 4 kV.
Le CM-MSS.31S appartient à la gamme de relais de protection moteur à thermistance CM-MSS. Il fonctionne avec une tension d'alimentation de commande nominale de 24 à 240 V CA / CC et dispose d'une sortie 1 n / c + 1 n / o (SPDT) avec des contacts évalués à 250 V / 4 A. Il dispose d'un circuit de capteur pour surveiller PTC capteurs de température et fonctionne selon le principe du circuit fermé. Le circuit du capteur du CM-MSS.31S est surveillé en court-circuit et en fil interrompu et le relais peut être réinitialisé automatiquement, manuellement ou à distance une fois la panne supprimée. Ce relais de protection est certifié selon la directive ATEX 94/9 / CE et est équipé d'un bouton de réinitialisation / test. Un couvercle transparent scellable pour la protection contre les modifications non autorisées est disponible en tant qu'accessoire. L'appareil offre une technologie de raccordement à vis avec des bornes de raccordement à cage à double chambre.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
type de raccordement du circuit auxiliaire
réinitialisation externe possible
nombre de circuits de mesure
mémorisation possible des défaillances
avec pinces amovibles
Profondeur
Hauteur
Largeur