Module RJ45 rail DIN, CAT6A blindé, STP

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'adaptateur de barre profilée droit
  • type de fixation rail DIN 15 mm
  • Matériau plastique

Module RJ45 rail DIN, CAT6A blindé, STP

 
 

Détails du produit

Conçu pour s'adapter facilement sur Rail DIN / OMEGA.
Existe en version nue ou munie d'un connecteur sans outil CAT6A ou CAT6 blindé.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Adaptateur Rail Din

type d'adaptateur de barre profilée

droit

type de fixation

rail DIN 15 mm

Matériau

plastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.