Kit de consignation et de condamnation électrique

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée dispositif de verrouillage

Kit de consignation composé de 1 cadenas de consignation anse aluminium 38 mm rouge, 4 mini bloque-disjoncteurs, 2 bloque-disjoncteurs de puissance, mâchoire de consignation nylon, affichette de consignation, feutre noir spécial câbles.

 
 

Détails du produit

composé de :
BIZ 230 111 : cadenas de consignation anse aluminium 38 mm rouge
BIZ 201 204 : kit de 4 mini disjoncteurs
BIZ 201 106 : bloque-disjoncteur 480-600 V
BIZ 201 105 : bloque-disjoncteur 277 V
BIZ 201 501: mâchoire de consignation nylon
BIZ 730 770: affichette de consignation
BIZ 780 204: feutre noir spécial câbles pointe Ø 0.75 mm

Solution de consignation pour travailler en sécurité et en conformité avec la norme NF C18-510. Cadenas en nylon : anse et corps non conducteur !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Prix unitaire € HT

108,05 € /

P.
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour dispositifs de sécurité

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

matériau

plastique

type d'accessoire/pièce détachée

dispositif de verrouillage

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.