Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau de l'étrier aluminium
  • matériau de la serrure acier
  • diamètre de l'étrier 4.7 mm

Cadenas de consignation corps nylon avec anse aluminium 75 mm rouge. Compact, léger, résistant aux impacts et à la corrosion. Clé prisonnière jusqu'à la fermeture du cadenas. Clé isolée de l'anse. 2 autres couleurs disponibles.

 
 

Détails du produit

Solution de consignation pour travailler en sécurité et en conformité avec la norme NF C18-510. Cadenas en nylon : anse et corps non conducteur !

Solution de consignation pour travailler en sécurité et en conformité avec la norme NF C18-510. Cadenas en nylon : anse et corps non conducteur !

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cadenas

s'entrouvrant

Oui

avec serrure à combinaison

Non

épaisseur de la serrure

4.74 mm

modèle de disque

Non

matériau de l'étrier

aluminium

hauteur de l'étrier

75 mm

matériau de la serrure

acier

nombre de clés

1

largeur de serrure

32 mm

diamètre de l'étrier

4.7 mm

largeur d'étrier

26 mm

convient pour utilisation à l’extérieur

Non

couleur

rouge

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.