Caisson Wall In

Main media

L'une des 3 parties constituant la solution d'intégration de l'ue wall in, caisson livré monté intégrant un bac à condensat avec traceur fond de bac, des parois latérales amovibles, des rails de supportages de l'ue sur silent bloc.

 
 

Détails du produit

Compatible avec les gammes Alfea Extensa A.I. et Loria

LA solution innovante d'intégration du groupe extérieur dans le bâti. Elle permet de rendre invisible l'unité extérieure. Le dispositif est composé de 3 sous-ensembles : grille, cadre intérieur et caisson intérieur.
- Grille sécurisée (non démontable par l'extérieur)
- Dispositif de séparation des flux d'air bréveté
- Récupération des condensats avec traitement de leur évacuation

Wall in

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

Profondeur

1070 mm

Hauteur

700 mm

Largeur

1070 mm

Info produit

Gamme

Wall in

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.