Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Controleur d'installation électrique écran couleur tactile. Mesure boucle de terre, isolement, terre, DDR, interface Bluetooth
Permet de réaliser tous les contrôles de la NFC 15-100 (selon la norme EN61557) et les tests des normes XP C 16-600/ FD C 16-600
Mesure d''isolement de 50V à 1000V
Mesure de boucle de terre (sans piquets)
Test complet des disjoncteurs différentiels jusqu'à 1A (courant, temps, Uc) de tous types (standard, sélectifs, AC, A, F, B, B+)
Mesure de continuité sous 200mA
Mesure de terre avec piquets
Indication d''ordre de phases
Mesure des tensions continues et AC TRMS
Mesure de fréquence
Mesure de puissance et d'harmoniques
Mesure du courant de premier défaut (ISFL)
Prise en charge des régimes TT, TN et IT
Mode séquences automatiques pré-définies
Test des CPI (régime IT)
Indication des résultats de test par LED verte (bon) ou rouge (mauvais)
Affichage LCD graphique et tactile
Interfaces RS-232, USB, Bluetooth®
Livré avec logiciel de traitement sur PC (MESM) en version de base (téléchargez les données présentes sur l'appareil)
Sécurité: CAT II 1000V, CAT III 600V et CAT IV 300V
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
mémoire de valeurs mesurées structurée
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule
mesure des courants de fuite avec adaptateur
essais IMD et RCM
essais PRCD type S, type K
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance
mesure de la résistance d'isolation
interface
mesure de mise à la terre
mesure de faible résistance
Affichage
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant
fonction d'analyse RCD/FI
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation
affichage de la valeur limite
mesure spécifique de mise à la terre
mesure de boucle de mise à la terre
mesure sélective de mise à la terre
essais de champ tournant
forme d'onde lors d'essais RCD/FI
essais RCD/FI
mémoire de valeur mesurée
mesure de la résistance interne du secteur