Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Nickel - HU02

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur chrome
  • élément de chauffage à charge connectée 1000 W
  • Matière acier inoxydable (inox)

Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Nickel - HU02 - Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux

 
 

Détails du produit

Temps de séchage de 12 secondes

Un filtre HEPA capture 99,9% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Profil peu épais : 10 cm d'épaisseur ; aucun encastrement nécessaire.
Certifié hygiénique par SNF International
Certifié Quiet Mark
Faible empreinte carbone
Garantie 5 ans

Airblade

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Airblade

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sèche-mains

Couleur

chrome

Classe électrique

I

élément de chauffage à charge connectée

1000 W

protection contre le vandalisme

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

fréquence

50/60 Hz

tension

200-240 V V

avec fiche

Non

avec parfum d'ambiance

Non

débit d'air

120 m³/h

Matière

acier inoxydable (inox)

type d'actionnement

électronique de rapprochement

bruit de fonctionnement

79 dB

poids

2.9 kg

Profondeur

100 mm

Hauteur

394 mm

Largeur

234 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.