Bloc nourrice équipé de 4 prises 2P+T, à raccorder
Cuve en aluminium
Embout avec 2 sorties pour les câbles de courants forts et 4 sorties pour les câbles courants faibles
Format compacte pour une utilisation en toute discrétion
Conforme à la norme NFC 61-314 ; IP20, IK07
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Logix
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
nombre de prises norme française (type E)
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
nombre de prises universelles multistandard
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
compatible IFTTT
nombre de prises type NEMA
IK
matériau
protection contre les surtensions
prise inclinée ou inclinable
qualité du matériau
avec couverture
filtre anti-parasite réseau
interrupteur différentiel
nombre de prises avec contact de terre
longueur d'alimentation
Traitement de surface
nombre de prises type P11 (Italie)
nombre de prises type Bipasso (Italie)
nombre de raccordements USB
angle de l'insert central vrillé
nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
nombre de prises pour appareils froids
nombre d'autres prises de courant
nombre de prises avec broche de mise à la terre
finition de la surface
transparent
Classe de protection (IP)
forme de boîtier
sans halogène
section de conducteur
couleur
Intensité
Gamme
Multiple de vente
Code Douane