Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plafonnier / Applique murale C4 IP44 LED intégrée 10W avec interrupteur CCT 3000K - 4000K 900 lumens 25000h. Corps acier, vasque PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc
Le plafonnier C4 est un appareil d'éclairage fonctionnel utile pour de nombreux usages, aussi bien en utilisation résidentielle, qu'en utilisation commerciale et tertiaire.
Sa faible épaisseur de seulement 85mm et son diamètre total de 250mm nu, 260mm avec son anneau de finition en font un plafonnier d'éclairage discret et efficace, pratique à installer, pour toutes les pièces d'un logement et les communs d'habitation ou de bureau. Son indice de protection IP44, lui permet également d'être installé comme solution d'éclairage dans toutes les pièces humides telles que les salles de bain ou les sanitaires.
Livré avec un anneau de finition blanc, le plafonnier C4 dispose d'un flux lumineux total de 900 lumens. Il peut également être installé sans anneau de finition, et produit alors un bel effet lumineux diffusant sur le plafond.
Son installation est pratique et rapide. Il suffit de visser directement la vasque sur le plafond en ayant pris soin de ressortir le câble au préalable. Le raccordement se fait ensuite sans outil, grâce au bornier de connexion rapide.
A présent décliné en version CCT, le C4 embarque des LED 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc naturel) pour permettre le choix de la température de lumière à l'installation, grâce à un interrupteur intégré à l'intérieur du plafonnier.
Le plafonnier C4 est également disponible avec différents anneaux de finition (Noir, Aluminium, Chromé), dans différentes puissances (10W et 21W), et également avec détecteur de présence haute fréquence.
C4
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
indice de protection (IP), face arrière
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Diamètre
Classe électrique