Optimocosy access - vmc pavillonnaire double flux haut rendement

Main media

Caractéristiques principales

  • avec by-pass Oui
  • rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa 91 %
  • débit d'air max à 100Pa 300 m³/h
ICON

Optimocosy access - vmc pavillonnaire double flux haut rendement - super silence - régulation à débit constant - télécommande multifonction sans fil-Eligible CEE et PRIMERENOV

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueAvec de très faibles niveaux sonores, la gamme de VMC double flux haut rendement Optimocosy HR Access est la plus silencieuse du marché.
Facilité d'utilisation et interactivitéAvec sa télécommande intuitive sans fil et interactive, l'utilisation de la gamme Optimocosy est simplifiée. <
Qualité d'air intérieur optimaleGrâce à une filtration fine de l'air entrant et à sa programmation liée au rythme de vie des occupants, la qualité d'ait intérieure est optimisée.

Optimocosy hr access

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. du domaine ventilation résidentiel A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84213925

Gamme

Optimocosy hr access

Ventilation double flux

diamètre nominal du conduit

125...125 mm

avec by-pass

Oui

rendement thermique pour un débit d'air de 70 % par 50 Pa

91 %

puissance absorbée pour un débit max. à 100 Pa

100 W

débit d'air max à 100Pa

300 m³/h

avec protection thermique contre la surcharge

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

type de moteur

DC

Matière

autre

tension

230 V

Profondeur

415 mm

Hauteur

740 mm

Largeur

750 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.