KNX Multitouch Pro, pour la conception du système. Régulateur d'ambiance confortable pour contrôler jusqu'à 32 fonctions d'ambiance et la température ambiante Toutes les fonctions sont affichées sur un écran tactile et sont appelées par de simples mouvements des doigts. L'utilisateur choisit parmi 3 conceptions d'interface qui peuvent être librement attribuées aux fonctions de la salle Le contrôle de la température ambiante peut être présenté dans 2 modèles différents. Avec régulateur de température ambiante, affichage et connexion pour la sonde à distance Le régulateur de température ambiante peut être utilisé pour le chauffage et la climatisation avec des entraînements de vanne KNX réglables en continu ou pour déclencher des actionneurs de commutation et des actionneurs de chauffage Fonctions de l'appareil ETS: Comportement à la mise sous tension de l'interface utilisateur Fonction de proximité: l'affichage et l'écran de démarrage ne deviennent visibles qu'à l'approche Fonction gestuelle: l'appareil reconnaît un geste (mouvement de balayage horizontal ou vertical) et déclenche une fonction. De cette manière, la lumière peut être allumée lorsque vous entrez dans la pièce, par exemple Mode de nettoyage: pendant une période de temps spécifique, ni les touches ni les gestes ne sont détectés Réglage de l'éclairage d'arrière-plan, réglage de l'économiseur d'écran Avec coupleur de bus intégré. Le bus est connecté à l'aide d'une borne de connexion de bus Fonctions du logiciel KNX: Unité de commande/bouton poussoir: commutation, basculement, variation (simple/double surface), store (simple/double surface) Les fronts d'impulsion déclenchent des télégrammes 1, 2, 4 ou 8 bits Ils déclenchent également des fronts d'impulsion avec télégrammes 2 octets, régulateur linéaire 8 bits, récupération de scène , sauvegarde de scène, fonction de signal, contrôle du ventilateur, modes de fonctionnement Réglage du point de consigne Fonctions du régulateur de température ambiante: Type de régulateur: régulateur à 2 étages, régulation PI à action continue, commande PI à commutation (PWM) Sortie: continue dans la plage 0 à 100% ou commutation ON / OFF Mode régulateur: Chauffage avec une sortie régulateur. Refroidissement avec une sortie de régulateur. Chauffage et refroidissement avec sorties de régulateur séparées Chauffage en 2 étapes avec 2 sorties de commande. Refroidissement en 2 étapes avec 2 sorties de contrôle. Chauffage et refroidissement en 2 étapes avec 4 sorties de commande Modes de fonctionnement: confort, extension de confort, veille (ECO), réduction de nuit, protection contre le gel/la chaleur Déplacer tous les points de consigne. Enregistrer toutes les températures de consigne et les modes de fonctionnement lors de la réinitialisation Surveillance de la température externe. Sortie supplémentaire de la valeur de contrôle sous forme de valeur 1 octet sur le PWM. Fonction de signal pour la température réelle, fonction de protection de la vanne. Fonction de scène Fonctionnement: écran tactile. Remarque: programmable avec ETS4 et supérieur. Contenu: avec borne de raccordement bus et plaque de support