Boitier Mural Pour 1722/58 pour systèmes URMET

Main media

Caractéristiques principales

  • adapté à autre
  • Type de pose mur

Boitier Mural Pour 1722/58 pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.

 
 

Détails du produit

Boîtier design pour module de transfert d'appel CallMe,A prévoir lorsqu'il n'est pas possible d'installer le module de transfert d'appel dans le tableau électrique,Fixation par chevilles et vis ou sur boîte Placo avec entraxe 60 mm
2Voice et Tel2Voice, la technologie d'interphones à deux fils Urmet. L'innovation 2Voice c'est plus de fonctionnalités et moins de complexité.
Simplicité d'installation même en rénovation : réutilisation de seulement deux fils existants, déploiement rapide, confort d'usage pour les résidents, installation simplifiée pour les installateurs électriciens.
Tel2Voice : avec le même choix de plaques de rue 2Voice, le concept unique d'interphones hybrides Tel2Voice permet pour les résidents dans un même immeuble de répondre à l'appel de l'interphone sur le téléphone fixe et/ou le smartphone et/ou le poste audio et/ou le moniteur.
Pour les résidents, les interphones offrent une compatibilité complète avec les systèmes smarthome Yokis : commande via le moniteur ou le smartphone de tout le confort dans le logement : scénario de vie, contrôle des volets roulants, des éclairages, du chauffage, des caméras, de l'alarme...

2voice

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

2voice

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Support pour système audio / vidéo

adapté à

autre

Type de pose

mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.