MASTER Value lampe LED GU10 4,9-50W 940 Gradable 36D 380lm 25000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 4.9...4.9 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 85.71 lm/W
  • Socle GU10
ECOSCORE

Lampes MASTER LEDspot Value GU10 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 4.9 W - Classe d'efficacité énergétique: F

 
 

Détails du produit

Grâce à la gamme MASTER LEDspot GU10, il est à présent possible. de réduire la consommation énergétique et les coûts de maintenance. sans transiger sur la qualité de lumière

Master value

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Master value

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.8

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

380 lm

angle de rayonnement

36...36 °

nombre de cycles min.

50000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

PAR16

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

380...380 lm

puissance de la lampe

4.9...4.9 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

27...27 mA

Durée de vie

25000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

longueur

54 mm

forme de la lampe

réflecteur

Intensité

700 cd

efficacité lumineuse de la lampe

85.71 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

50 mm

avec télécommande

Non

IRC

90-100

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

gris

Socle

GU10

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.