Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys - relais protection thermique LRD - 2.5 à 4A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier
Le relais thermique LRD08, issu de la gamme de protections et commandes moteurs TeSys, permettra de protéger efficacement les installations de vos clients contre les éventuelles surcharges. En effet, sa technologie à bilame lui permet de détecter toute augmentation prolongée du courant et de couper l'alimentation du circuit, si nécessaire.Le montage se fait directement sur les contacteurs de la gamme TeSys grâce aux raccordements prévus et aux bornes à vis étrier en aval.Sa classe de protection 10A le rend compatible avec la plupart des applications industrielles courantes. Mais de plus, sa conception très sûre lui permet de protéger les moteurs situés en ATEX (atmosphère explosive).
Tesys lr
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
bouton-poussoir de remise à zéro
fonction reset automatique
plage de courant ajustable
entrée pour fonction de remise à zéro
tension de fonctionnement nominale max. Ue
classe de déclenchement
Type de raccordement du circuit principal
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Type de pose