TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 0,11..0,16A - classe 10A - H58mmxL45mmxP65mm - IP2x - utilisation : protection moteur - zone de réglage de protection thermique : 0,11..0,16 A - accessoires associés : LC1K, LP1K, LP4K, LC7
Le LR2K0301 est un relais de protection thermique TeSys LRK de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys K. Avec une zone de réglage thermique de 0,11–0,16 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs inférieurs à 0,06 kW à 400 V. Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant. Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach).
Tesys lr
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
bouton-poussoir de remise à zéro
fonction reset automatique
entrée pour fonction de remise à zéro
plage de courant ajustable
tension de fonctionnement nominale max. Ue
classe de déclenchement
type de raccordement du circuit principal
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Type de pose