Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 105 x 105 x 55 mm - 7 passe-câbles D= 25mm - vissé couvercle - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène
Schneider Electric propose une solution ergonomique grâce à sa gamme Mureva Box de boîtes de dérivation en dix dimensions, qui existent de la boîte ronde Ø 60 x 40 mm à la 325 x 275 x 120 mm Conçues pour une simplicité optimale de mise en place, elles permettent une installation fiable en toute sécurité Ce boitier de distribution + embouts est doté d'un système d'accrochage universel, s'accommodant à tous les supports Ces boitiers électriques sont innovants, créés pour faciliter la connexion des câbles (7 entrées de câbles et tubes Ø 4 à 25 mm) Ils permettent une grande aisance de manipulation (mode de fixation vissé couvercle 1/4 de tour et installation en saillie) La boîte de dérivation Mureva Box (105x105x55 mm, dimensions intérieures) vous promet un câblage confortable, une tenue au feu 750 degrés (degré de protection IP55) et une tenue au choc IK07 La gamme Mureva allie confort, fiabilité et sécurité Discret, ce boitier de dérivation gris s'adapte partout
Mureva Box est une gamme de boîtes de dérivation étanches pour installation en saillie.
Disponible en 10 dimensions, de la boîte ronde 60x40 mm jusqu'à la boîte rectangle 275x120x325 mm, cette gamme répond à toutes les exigences des installations en locaux gis en logements individuels et collectifs.
Mureva box
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage sous l'eau
montage dans le sol
coulable
Degré de protection (NEMA)
finition du couvercle
couvercle transparent
masse de coulage fournie
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
Pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
Pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
résistant aux intempéries
avec blindage
section de conducteur max.
maintien de fonction
plombable
Matériau
Température d'utilisation
fixation du couvercle
version anti-déflagration
nombre d'entrées
Longueur
garnissage
Traitement de surface
Forme
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Code Douane
Multiple de vente