Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules

Main media

Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003

 
 

Détails du produit

Schneider Electric innove avec ses coffrets électriques résidentiels adaptés à tous les logements qui allient la beauté d'un design épuré et la souplesse d'un tableau électrique doté de nombreuses astuces d'installation. Ce coffret Resi9 doté de 3 rangées et de 13 modules apporte confort et facilité de pose. Les coffrets Resi9 13, 18 et 24 modules sont équipés de rails din déclipsables. Quand vous partez sur un chantier vous ne vous posez plus de question, vous n'avez plus qu'un seul type d'appareillages et ses accessoires à prévoir ! Le coffret s'installe dans l'Espace Technique Electrique (ETEL) en saillie ou sur une goulotte. La fixation du coffret sur la goulotte est facilitée par un système de vis quart de tour sans outil. Ce coffret peut être complété par une porte pleine de couleur blanche ou une porte transparente. Ce coffret de répartition est composé : 1 kit demArquage, 4 obturateurs, 1 support de bloc terminal, 1 bornier de terre, 2 borniers de phase et neutre, 3 rails Din, 1 face avant, 3Protections d'étiquette, 1 étiquette avec inscription. Le coffret de répartition sans porte, est doté de 3 rangée de 13 modules, pour un courant assigné de 63A. De couleur blanche (RAL 9003), il est livré dans son emballage unitaire. Les performances de ce produit R9H13403 répondent aux normes internationales et homologations telles que CEI 60670-1, CEI 60670-24.Il existe des coffrets 13 modules sans porte de : 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées et 4 rangées.mAis également des coffrets 18 modules et 24 modules et des coffrets Resi9 IP65. Le coffret peut être connecté lorsqu'il comprend un compteur d'énergie Wiser. Peut se monter en parallèle du coffret de communication Resi9Connect (R9H13401VDIXS) pour garantir un réseau de communication robuste performant dans le logement.
Resi9 est une gamme de coffrets modulaires résidentiels dédiée au branchement et à la distribution jusqu'à 90 A.
Coffrets en saillie de 13 ou 18 modules de large.
Livrés avec bornier, support bornier, collecteur de terre, accessoires de repérage et obturateurs fractionnables.
Accessoires de finition optionnels pour un produit évolutif et personnalisé :
- un large choix de finitions de portes : revêtement bois, art moderne ou surface pratique aimantée, jeux de transparences, les possibilités de Resi9 sont infinies pour s'intégrer dans chaque logement.
- fond isolant, réhausse, accessoires de raccordement, accessoires de repérage...

Resi9

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffret de distribution

porte pour transmission du signal

Non

borne à conducteur neutre

Oui

borne de mise à la terre

Oui

finition du couvercle

avec échancrure

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

couvercle/porte transparent(e)

Non

Classe de protection (IP)

IP30

type de porte

autre

Matière

plastique

largeur en nombre de modules

13

rail DIN

Oui

nombre de rangées

3

profondeur d'encastrement

0 mm

numéro RAL

9003

Avec plaque de montage

Non

profondeur

108 mm

hauteur

500 mm

résistant aux UV

Non

profondeur intérieure

106 mm

Type de pose

saillie

type de couverture

couvercle

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

largeur

252 mm

couleur

blanc

Info produit

Gamme

Resi9

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.