Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TeSys LS1 - corps de sectionneur fusible - 3P - 32A - pour fusible NFC 10x38mm - H89mmxL45mmxP68,3mm - montage vertical - commande par maneton - tension assignée d'emploi : 600V - IP20
Bloc porte-fusibles TeSys LS, 3 pôles (3P), pour la protection des moteurs et transformateurs jusqu'à 32A / 690V À utiliser avec des éléments fusibles 10x38mm jusqu'à 32A et un courant de court-circuit jusqu'à 100kA à 400V Il fournit une poignée avant Compact (largeur 45 mm), il peut être utilisé dans des coffrets modulaires, à clipser sur rail DIN 35 mm ou à visser sur panneau, raccordement par borniers à vis-étriers, cadenassable Des éléments fusibles (10x38mm aM, type gG) sont disponibles (à commander séparément) Des auxiliaires supplémentaires (blocs de contact de signalisation, poignées externes pour côté droit ou gauche, bloc de contact supplémentaire pour applications 4 pôles) sont disponibles (à commander séparément) Certifié multi normes (CEI, UL reconnu), produit Green Premium (RoHS / REACh)
Tesys df, ls1/gk1
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
équippé de connecteurs
position de l'élément d'actionnement
Commande motorisée en option
avec surveillance des fusibles
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
adapté à un montage en saillie de barres collectrices
courant nominal de courte durée admissible Icw
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur général
Finition de l'élément d'actionnement
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
avec emplacement pour fusibles
Indice de protection (IP), face avant
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
Nbre de pôles
Courant permanent nominal Iu
entrée de câble