Mureva Styl - Adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • sens de montage horizontal et vertical
  • Nbre de postes 1
  • composition boîtier apparent

Mureva Styl - adaptateur pour fonction 45X45 - composable - IP55 - IK07 - blanc (RAL 9003) - H29mmxL71mmxP71mm - montage encastré, saillie - matière : plastique, polypropylène - utilisation : intérieur, extérieur

 
 

Détails du produit

Cet adaptateur pour fonction 45x45, compatible Unica, composable, étanche IP55 et robuste IK07, permet d'élargir l'offre de fonctions Mureva Styl. Le couvercle transparent est également parfait pour voir l'insert, derrière, même lorsqu'il est fermé Il s'adapte aux environnements intérieurs et extérieurs nécessitant une protection accrue contre la poussière, l'humidité et les chocs. Avec sa couleur blanche, il s'adaptera à toutes vos installations ! MUR39110 se compose d'un adaptateur étanche et robuste à ouverture 45x45 avec clapet transparent d'étanchéité. Il sera à associer avec une référence Unica compatible, et avec un boitier, pour une installation saillie, ou un cadre, pour une installation encastrée, de même couleur de préférence. Cette référence vous promet une grande ergonomie de câblage. Son clapet à hublot transparent associé à une membrane d'étanchéité se fixe à l'aide de 2 vis filetées métalliques pour assurer robustesse et étanchéité durables dans le temps. La fonction 45x45 se clipse facilement sans outil dans l'ouverture de l'adaptateur.La fonction 45x45 se clipse facilement sans outil dans l'ouverture de l'adaptateur. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Schneider Electric fait de l'innovation technologique sa priorité pour répondre à vos besoins avec des produits toujours plus ergonomiques et sûrs. Ils sont pensés pour faciliter vos installations et leur installation au quotidien par vos clients.
La gamme d'appareillages Mureva Styl, ingénieuse et brillante, est l'alliance d'un confort de pose optimal, d'une grande robustesse et d'un design tendance.
C'est plus de business pour vous et plus de plaisir pour vos clients.
• Un mécanisme fin qui se clipse.
• Un grand espace de câblage pour une manipulation aisée.
• Une totale compatibilité avec les accessoires de la gamme Odace pour vous offrir plus de flexibilité.
• Innovation exclusive à Schneider Electric, la technologie Smart LED placée sur l'appareillage permet de vérifier sa bonne alimentation. Un système inédit qui le rend également visible dans l'obscurité.
• Pour ne plus confondre une prise avec un interrupteur, un hublot transparent vient remplacer le simple cache opaque.
• L'appareillage se renforce grâce aux solides fixations des mécanismes, aux boîtiers et cadres rigides ou encore à la membrane arrière étanche.
• Les appareillages étanches Mureva Styl résistent aux environnements les plus sévères grâce à la norme IP 55 et à l'indice de tenue aux chocs IK 08.

Mureva styl

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier en saillie pour de l'appareillage

conforme selon BS 4662

Non

convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante

Non

avec entrée du tube d'installation

Non

appareil de bureau

Non

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires

Non

avec entrée de câble

Non

avec insertion de raccord à écrou

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

entrée de l'arrière

Non

Classe de protection (IP)

IP55

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal et vertical

avec cadre de recouvrement

Oui

Matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

avec entrée de câble

Oui

Traitement de surface

non traité

résistant aux chocs

Oui

Nbre de postes

1

forme

autre

Profondeur

54 mm

Hauteur

76 mm

sans halogène

Oui

Largeur

71 mm

Couleur

blanc

composition

boîtier apparent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Mureva styl

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.